詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-65

品名 : 480ml シトラスフォームクリーナー

仕様

メーカー 3M 型番 C/F
シリーズ スコッチ・ブライト 内容量 480ml
入数 1本 重量 500g
成分 水、リモネン、非イオン界面活性剤 タイプ 泡状タイプ
液性 弱アルカリ性(pH:9) 用途 油汚れ、テープ跡、落書き、ガム等の除去に。
液だれしないため、壁面の汚れ落としにも最適です。
フォームタイプなので、液ダレしにくく、狙った汚れをしっかりとらえます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/05 14:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2144ページ
バリエーション一覧
EA922AJ-65 480ml シトラスフォームクリーナー
EA922AJ-65B 480ml シトラスフォームクリーナー(12本入)
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top