詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-7

品名 : 500ml 中性トイレクリーナー(業務用)

仕様

メーカー 3M 型番 CHU T 500
シリーズ スコッチ・ブライト 内容量 500mL
入数 1本 重量 550g
材質 水、界面活性剤
(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤
液性 中性(pH7)
用途 トイレ(衛生陶器)、床タイルの洗浄に。
横向きノズル採用
液剤を押し出しやすいソフトなボトルで
女性の清掃スタッフにも取扱いが容易です。
毎日安心して作業できる中性タイプです。
水さえあればワンプッシュで簡単に無駄のない希釈が可能に。誰でも正確に希釈することができます。
高濃縮タイプのため、1本で500mlスプレーボトル12本/8本分をつくることができ、経済的です。
濃縮液をボトルに入れる際、直接手に触れたり飛び散って目に入ったりすることが無いユニークな仕組みになっています。
追加説明
カタログ価格

295 円(税抜)/ 325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/08 17:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2143ページ
バリエーション一覧
EA922AJ-7 500ml 中性トイレクリーナー(業務用)
EA922AJ-7B 500ml 中性トイレクリーナー(業務用/12本)
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top