品番 : EA922AJ-70
品名 : 480ml カーペットクリーナー
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | N/S EX |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | カーペットに付着した頑固なシミ落としに。 |
| 内容量 | 480ml | 液性 | 弱アルカリ性(pH:10.4) |
| 材質 | エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水 | 入数 | 1本 |
| 油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。 | |||
| 特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。 | |||
| 残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。 | |||
| 細かな泡を狙ったシミに効果的に噴霧でき、バッキングへの洗剤の浸透を最小限に抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/09 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2145ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AJ-70 480ml カーペットクリーナー |
| EA922AJ-70B 480ml カーペットクリーナー(12本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922AJ-70A : [EA922AJ-70用] 480ml つけかえボトル |
ウェブカタログ画像
拡大
