品番 : EA922AJ-73
品名 : 500ml カーペットしみとり剤(バイオ)
生きたバイオがカーペットの奥まで浸透!シミ・汚れ・臭いを元から分解
仕様
| メーカー | エムアイオージャパン | 商品名 | ステインアウェイ |
|---|---|---|---|
| 用途 | カーペットのシミ取り剤(食べこぼしや飲みこぼし、汚物、嘔吐物、血液、ペットのオシッコなどのシミ汚れ) | 内容量 | 500ml |
| 容器サイズ | 70(W)×70(D)×220(H)mm | 重量 | 580g |
| 成分 | バクテリア、界面活性剤、香料 | 液性 | 中性 |
| 液色 | 無色透明 | 香り | 微香(シトラスの香り) |
| 天然の善玉バクテリアを主成分にした人と環境にやさしいカーペットクリーナーです。 | |||
| カーペットの繊維にやさしい 劇物を含まず、バクテリア主成分のためカーペットの繊維にやさしく、安心して作業ができます。 |
|||
| 洗剤の残留が少ない 泡立ちが少なく、カーペットに残留した洗剤成分もバクテリアが分解を促進するため、残留洗剤による再汚染を防止します。 |
|||
| 汚れと悪臭をバクテリアが強力分解 バクテリアがカーペットの頑固な汚れや悪臭を分解、さらに作業終了後もカーペットが乾燥するまでの間バクテリアが活性を続け、効果が持続します。 |
|||
| 使用後は水拭きがいらないノンリンスタイプですので、後処理も簡単です。 | |||
| 【使い方】 ①カーペットのシミにスプレーします。 ②ハンドブラシにタオルを巻きつけ、叩くようにしてシミを取ります。 ③整毛して仕上げます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/12 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2145ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AJ-73 500ml カーペットしみとり剤(バイオ) |
| EA922AJ-74 4L カーペットしみとり剤(バイオ) |
