詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AJ-76

品名 : 1000g カビキラー

仕様

内容量 1000g 液性 アルカリ性
成分 水(溶剤)・次亜塩素酸塩(酸化剤)・安定化剤 ・水酸化ナトリウム(アルカリ剤)・アルキルアミンオキシド(界面活性剤)・アルキルスルホン酸ナトリウム(界面活性剤)・アルキル硫酸エステルナトリウム(界面活性剤)・香料 用途 浴室内の壁やタイル・目地、マット・小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン 等
ニオイの原因にもなる菌・バクテリアも除菌
カビの根の奥の奥まで強力に浸透します。
ゴムパッキンの黒カビまで、スッキリ落とします。
黒カビが生えている所にはもちろん、普段黒カビがよく生える所にも
強力浸透成分で、カビの根の奥の奥まで強力に浸透し、ゴムパッキンの黒カビまですっきり落とします。
【使い方】
①ノズルの「出」を、きちんと黄色部分中央の溝に合わせます。※顔に向けて操作しないでください。
②カビよごれから約15cm離して、直接スプレーをします。
③数分後、水で充分に洗い流します。※ひどいカビ汚れには約20~30分置くと効果的です。
④使用後はノズルの「止」を黄色部分中央の溝に合わせ、冷暗所に立てて保管します。
〈必ず使用前にお読みください〉
・体調がすぐれない方や、心臓病・呼吸器患等の方は絶対に使わない。
・換気扇を回す、窓や戸を開ける等必ず換気する 。(2ヶ所以上開けると効果的)
・ゴム手袋、マスク、保護眼鏡・ゴーグル等を着用する。
・一度に大量に使ったり、長時間連続して使わない。
・入浴中には絶対に使用しない。
〈使用上の注意〉
・作業後は必ず手を洗い、その後、顔、目も洗う。
・液が目にはいらないように注意する。
・必ず単独で使用。酸性タイプの製品や食酢、アルコール、アンモニア等と混ざると有害なガスが発生して危険。
・他の容器に移して使わない。
追加説明
アイコン
カタログ価格

890 円(税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/27 17:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2140ページ
バリエーション一覧
EA922AJ-76 1000g カビキラー
EA922AJ-77 1000g カビキラー(つけかえ用)
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top