詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AK-92

品名 : 125x 95mm 使い捨てカイロ(30個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 EX-30R
持続時間 20時間 入数 30個
サイズ 12.5×9.5cm 最高温度 70℃
平均温度 54℃
貼らないタイプ
追加説明
カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/08/03 05:37現在)

商品入数 30 販売単位 PK
カタログページ 2214ページ
バリエーション一覧
EA922AK-91 125x 95mm 使い捨てカイロ(10個)
EA922AK-92 125x 95mm 使い捨てカイロ(30個)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top