品番 : EA922AL-21
品名 : 300x310mm メッシュストレーナーバッグ(25枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
開口はゴムで伸縮性があり、端部分は二重に縫っているので頑丈です
仕様
材質 | ポリエステル | 網目 | 600ミクロン |
---|---|---|---|
サイズ(開き口×長さ) | 約145~300×310mm | ||
塗料などの液体の不純物を取り除きます。 | |||
開口はゴムで伸縮性があり、端部分は二重に縫っているので頑丈です。 | |||
仕様 | 3.8L | 入数 | 25枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/23 08:59現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922AL-21 300x310mm メッシュストレーナーバッグ(25枚) |
EA922AL-22 345x400mm メッシュストレーナーバッグ(25枚) |
EA922AL-23 430x500mm メッシュストレーナーバッグ(25枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)