詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922AM-12

品名 : 排水口ネット(白半透明/三角コーナー兼用/50枚)

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 W-55
色 白半透明 入数 50枚
サイズ 120×230mm 材質 ポリエステル+ポリウレタン
耐冷温度 -30℃
口ゴムが付いていてピッタリとセットでき、外れにくい水切り袋です。
伸縮性が良いストッキング素材は、丈夫で破れくいので後処理が簡単。
排水口・三角コーナー用
平袋
非食品用
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/11/05 14:55現在)

商品入数 50 販売単位 PK
カタログページ 2123ページ
バリエーション一覧
EA922AM-11 排水口ネット(白半透明/浅型/50枚)
EA922AM-12 排水口ネット(白半透明/三角コーナー兼用/50枚)
ウェブカタログ画像
  • 伸縮性が良いストッキング素材は、丈夫で破れくいので後処理が簡単です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top