品番 : EA922AM-17
品名 : 340x480mm 水切りネット(グリーストラップ用/10枚
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | W-08 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 340×480mm | 開口サイズ | 周囲70~220cm㎜あで対応 |
| 材質 | ポリエステル | 入数 | 10枚 |
| 色 | 白半透明 | 耐冷温度 | -30℃ |
| 業務用厨房に設置する水切りネットです。 水切りが良く、ゴミだけをしっかりキャッチします。 |
|||
| 伸縮自在、グリーストラップに簡単にセットできます。 | |||
| ゴミ捨て簡単、袋ごとゴミ容器へ。 | |||
| グリーストラップにヌメリ、汚れが付きにくく衛生的。 | |||
| 特殊ニット系のため太くて丈夫で破れにくい。 | |||
| ワイドタイプ | |||
| 平袋 | |||
| 非食品用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/11/08 18:43現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AM-16 230x480mm 水切りネット(グリーストラップ用/10枚 |
| EA922AM-17 340x480mm 水切りネット(グリーストラップ用/10枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
