品番 : EA922AM-5
品名 : 排水口ネット(白半透明/三角コーナー兼用/50枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | W-65 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 250×270mm | 色 | 白半透明 |
| 入数 | 50枚 | 材質 | LLDPE |
| 耐冷温度 | -30℃ | ||
| 伸縮性抜群の特殊素材で、取り付けがピッタリです。 | |||
| 小さなゴミもしっかりキャッチします。 | |||
| 排水口・三角コーナー兼用 | |||
| 水切りタイプ | |||
| 再生原料使用 | |||
| 非食品用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/09 20:57現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2123ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AM-4 排水口ネット(緑/三角コーナー兼用/50枚) |
| EA922AM-5 排水口ネット(白半透明/三角コーナー兼用/50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

