品番 : EA922AV-40
品名 : 300ml 除菌・抗菌スプレー
仕様
| メーカー | 染めQテクノロジィ | 商品名 | ウイルス増殖環境 消滅 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 300ml | ||
| 独自のナノ密着技術で成分を複合化し、抗菌効果の長期間持続を可能にした除菌・抗菌剤 | |||
| 大学の研修室や試験センターの検証で、菌やウイルスに対し抗菌効果が4週間以上持続することが実証されています。 | |||
| 弱酸性で人体や環境にも優しい成分を使用してるため、安心してご使用いただけます。 | |||
| 衣服・じゅうたん・家具・キッチンなど生活のあらゆる場所に | |||
| ※形状が多少異なる場合があります。(形状画像参照) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/10/28 07:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2140ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922AV-40 300ml 除菌・抗菌スプレー |
| EA922AV-41 3.7L 除菌・抗菌剤 |
