品番 : EA922B-13
品名 : 160mm 交換用ロール(フローリング用/2巻)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C1762 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 160(W)×25周巻 | 材質 | クッション性粘着加工PE |
| 入数 | 2巻 | ||
| EA922B-11、-12用替テープ | |||
| 特殊ミシン目入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/10 14:46現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922B-13 160mm 交換用ロール(フローリング用/2巻) |
| EA922B-13B 160mm 交換用ロール(フローリング用/60巻) |
