詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922B-16D

品名 : 610-970mm ロールクリーナー(カーペット用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ニトムズ 型番 C3320
商品名 カーペットクリーナー ハイグレード 用途 カーペット用
粘着タイプ スパイクドット粘着 材質 ハンドル・ケース:ポリプロピレン、
伸縮部シャフト:アルミ
テープサイズ 160(W)mm×80周巻 全長 610~970mm
芯内径 38mm
ハイグレード強接着タイプ
スパイクドット粘着のため、繊維の間に入り込んで細かいホコリもキャッチ!生地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。
追加説明
カタログ価格

2,300 (税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 04:43現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA922B-221
  • 品番

    EA922B-221

  • コメント

    変更点:テープサイズ80周巻→40周巻

バリエーション一覧
EA922B-15D 160x295mm ロールクリーナー(カーペット用)
EA922B-16D 610-970mm ロールクリーナー(カーペット用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top