品番 : EA922B-25
品名 : 187x560/1030mmロールクリーナー(カーペット用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C2280 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コロコロビッグ | 用途 | カーペット用 |
| 粘着タイプ | すじ塗り | 材質 | ハンドル、ケース:ポリプロピレン、シャフト:アルミニウム(クロムメッキ)、テープ:紙、合成ゴム系 |
| テープ | 187(W)mm×50周巻 (芯径内寸:76.5mm) | 全長 | 560~1030mm |
| 芯内径 | 76.5mm | ||
| 1回転が長い太巻きテープだから広いお部屋で大活躍 | |||
| テープをめくる回数が減って効率的 | |||
| 使い始めと使い終わりのテープ表面積の差が小さいから、最後の1回転までワイドに使用可能 | |||
| すじ塗り粘着加工のため、繊維の間に入って取るすじ塗り粘着テープです。布地を傷めにくく、のり残りしにくいように工夫しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922B-25 187x560/1030mmロールクリーナー(カーペット用) |
| EA922B-26 240x520/990mm ロールクリーナー(カーペット用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922B-27 : 187mm 交換用ロール(カーペット用/1巻) |
| 部品 | EA922B-28 : 240mm 交換用ロール(カーペット用/2巻) |

