品番 : EA922B-71
品名 : 320mmx590-1050mm ロールクリーナー(カーペット用)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | C3280 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オフィスコロコロ | 用途 | カーペット用 |
| 粘着タイプ | 全面塗り粘着 | テープサイズ | 320(W)mm×50周巻 |
| 全長(mm) | 590~1050 | 材質 | テープ:特殊粘着加工紙 シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)、アルミ グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン |
| 芯内径 | 76.5mm | ||
| ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。 | |||
| ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。 | |||
| テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。 | |||
| テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。 | |||
| 広いオフィスもラクラクに清掃できるビッグ&ワイドタイプ(テープ幅320mm)です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,560 円(税抜)/ 8,316 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/09 23:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922B-71 320mmx590-1050mm ロールクリーナー(カーペット用) |
| EA922B-72 320mm 交換用ロール(カーペット用/3巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
