品番 : EA922BA-13
品名 : φ54x160mm/350mm ロールクリーナー(ウレタン/身体用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | BR15-5016V |
|---|---|---|---|
| ローラーサイズ(mm) | φ54×160 | 全長(mm) | 350 |
| 材質 | ポリウレタン | 用途 | 身体用 |
| 色 | ブルーグリーン | 使用目安 | 1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。 |
| 使用方法 | 衣類の上から転がしてご使用ください。 ローラーが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※壁や床などにゲルが接した状態で保管しないでください。 |
||
| 衣類の上から転がして、付着した汚れを吸着します。 | |||
| 持ちやすいよう柄のついたボディ用です。 | |||
| 背中の届きにくい場所も簡単に届きます。 | |||
| ローラーについた汚れは、水洗いでキレイに落とせます。 | |||
| 軸受けにベアリングを使用 | |||
| 柔らかく厚みのあるゲルが衣類の凹凸になじみ、ゴミやほこりをしっかり吸着します。 | |||
| 抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。 | |||
| ローラー部分にシリコーンを使用していません。(※柄を除く) | |||
| 従来のめくるタイプを圧倒する90%以上の除去率! | |||
| 水洗いで1~2年繰り返し使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 12:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922BA-14 : [EA922BA-13用] スペアローラー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

