品番 : EA922BA-14
品名 : [EA922BA-13用] スペアローラー
仕様
メーカー | エクシール | 型番 | BR15-5016V-S |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | φ54×幅160 | 材質 | ポリウレタン |
使用目安 | 1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。 |
色 | ブルーグリーン |
EA922BA-13用スペアローラー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/03 03:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0713ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA922BA-17 : ロールクリーナー用スペアキャップ(2個) |
本体 | EA922BA-13 : φ54x160mm/350mm ロールクリーナー(ウレタン/身体用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
