品番 : EA922BA-17
品名 : ロールクリーナー用スペアキャップ(2個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | エクシール | 型番 | R-CAP |
---|---|---|---|
ロールクリーナー(EA922BA-11~-16)用スペアキャップ | |||
サイズ(mm) | 内径φ44 | 材質 | エチレン・プロピレンコポリマー |
入数 | 2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 18:38現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2個入