品番 : EA922BA-12
品名 : φ54x160mm ロールクリーナー(ウレタン/手袋・掌用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | エクシール | 型番 | HR15-5016V |
---|---|---|---|
材質 | ポリウレタン | 使用目安 | 1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。 |
使用方法 | 手のひらで握ったり転がしたりしてご使用ください。 ローラーが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 |
||
手のひらで握ったり転がしたりして、手袋に付着した汚れを吸着します。 | |||
抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。 | |||
ローラー部分にシリコーンを使用していません。 | |||
柔らかく厚みのあるゲルが手袋の凹凸になじみ、ゴミやほこりをしっかり吸着します。 | |||
手で握ったり転がしたりして使用するハンド用です。 | |||
ローラーについた汚れは、水洗いでキレイに落とせます。 | |||
従来のめくるタイプを圧倒する90%以上の除去率! | |||
水洗いで1~2年繰り返し使える! | |||
用途 | 手袋・掌用 | サイズ(mm) | φ54×幅160 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 20:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0713ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA922BA-11 φ54x100mm ロールクリーナー(ウレタン/手袋・掌用) |
EA922BA-12 φ54x160mm ロールクリーナー(ウレタン/手袋・掌用) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA922BA-17 : ロールクリーナー用スペアキャップ(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
