詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922C-32

品名 : 2.0L 薬用泡ハンドソープ

仕様

内容量 2L
医薬部外品
つぶせる容器
弱アルカリ性
殺菌成分配合
きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。
きめこまやかな泡が汚れをすみずみまでキャッチ。
シトラスフルーティの香り
泡切れがよく、すすぎが早いので、洗いあがりがぬるつきません。
追加説明
カタログ価格

2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 15:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2136ページ
バリエーション一覧
EA922C-32 2.0L 薬用泡ハンドソープ
EA922C-33 4.0L 薬用泡ハンドソープ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top