詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922C-36

品名 : 550ml 薬用泡ハンドソープ(無香料)

仕様

内容量 550ml
無香料
医薬部外品
弱アルカリ性
殺菌成分配合
きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。
きめ細かな泡が汚れをキャッチ。
バイ菌を増やさない抗菌ポンプヘッド
泡切れがよく、すすぎが早いので、洗いあがりがぬるつきません。
殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合。きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。
無香料・無着色タイプで、手洗い後に手の残り香を気にせず作業ができます。
追加説明
カタログ価格

785 円(税抜)/ 864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/10/23 17:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2136ページ

代替品

EA922C-31
  • 品番

    EA922C-31

  • コメント

    550ml シトラスフルーティー香り

EA922C-38
  • 品番

    EA922C-38

  • コメント

    4L 詰め替え

バリエーション一覧
EA922C-36 550ml 薬用泡ハンドソープ(無香料)
EA922C-38 4.0L 薬用泡ハンドソープ(無香料)
ウェブカタログ画像
  • マグネットホルダー(EA638LF-153)使用時

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top