品番 : EA922C-6A
品名 : 16kg ハンドソープ(詰替用)
仕様
| メーカー | 旭化成アドバンス | 商品名 | ラッキーボーイ セブンネクスト |
|---|---|---|---|
| 用途 | 衛生面に気を遣う工場や社員食堂、トイレなどの共有スペースでの手洗い | 内容量 | 16㎏ |
| 成分 | シリカ(ミネラル由来の原料) | 液性 | 中性 |
| 配管等を傷めないマイクロプラスチックビーズ不使用タイプ | |||
| 手洗いの際にくだけて広がるスクラブ材を配合 | |||
| スクラブと洗浄成分(界面活性剤)のダブル効果で指紋や爪の間に付着した汚れもスッキリと落とします。 | |||
| 皮膚への刺激が少なく、手肌にやさしい化粧品(医薬品医療機器等法)のハンドクリーナー | |||
| スクラブは水場にこびりつきにくいので清潔に保てます。 | |||
| 環境省が取り組むプラスチック・スマートキャンペーン登録品 | |||
| PRTR制度非該当商品 | |||
| EA922C-6詰替用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 03:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2136ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922C-6 1.4kg ハンドソープ(環境配慮型) |
| EA922C-6A 16kg ハンドソープ(詰替用) |
