品番 : EA922C-93
品名 : 2.5L ハンドクリーナー(スクラブ入)
頑固な汚れも、簡単キレイに洗い流す抜群の洗浄力!手荒れ保護成分配合で手にやさしいハンドクリーナー
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | H-062 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HAND CLEANER SUPER(ハンドクリーナースーパー) | 内容量 | 2.5L |
| 材質 | 洗浄剤:水、界面活性成分、植物由来スクラブ、香料 ポンプ:ポリエチレン(PE) |
||
| 油脂、塗料、印刷インク、タール、油絵具、加硫剤、アスファルト等の落ちにくい汚れもきれいに洗い流せます。 | |||
| 1回の使用量が約1gと少量で経済的。 | |||
| 柑橘系の香りで、非常に爽やかな洗い上がり。 | |||
| ポンプ式で使いやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,180 円(税抜)/ 6,798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/12 19:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2136ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA922C-94 : 3L ハンドクリーナー詰替用(スクラブ入) |
