詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922C-94

品名 : 3L ハンドクリーナー詰替用(スクラブ入)

仕様

メーカー チップトップ(TIPTOP) 型番 H-060
商品名 HAND CLEANER EX(ハンドクリーナーEX) 用途 油脂(ディーゼルオイル・グリス)、塗料、印刷インク、タール、油絵具、加硫剤、アスファルト等の落ちにくい汚れに
内容量 3L 材質 洗浄剤:水、植物由来スクラブ、界面活性成分、保湿成分、香料
ポンプ:ポリエチレン
頑固な汚れも簡単キレイに洗い落す手に優しいハンドクリーナー
自然由来のスクラブを使用
約2g(小指の第一関節くらい)の使用で汚れをしっかり落とすので経済的
さっぱりとした香りで、洗ったあとも手がしっとり感じられます。
防腐力保持のため、水で薄めず原液でご使用ください。
ハンドクリーナー(EA922C-93)用詰め替え
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
追加説明
カタログ価格

5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 01:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top