詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922CG-2

品名 : 470ml ハンドクリーナー(シトラスクリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 2282
商品名 ニューシトラスクリーン ハンドクリーナー 内容量 470ml
容器サイズ 200×93×47mm
手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れの洗浄に
肌のキメを整えるラノリン配合
天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合
追加説明
カタログ価格

1,040 (税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 05:24現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA922CG-2A
  • 品番

    EA922CG-2A

  • コメント

    仕様変更なし

バリエーション一覧
EA922CG-2 470ml ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
EA922CG-3 1.9L ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
EA922CG-4 19.0L ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top