詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922CG-5A

品名 : 1.2L ハンドクリーナー詰替用(シトラスクリーン)

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 2286
商品名 ニューシトラスクリーン ハンドクリーナー (つめかえ用) 内容量 1.2L
容器サイズ 160(W)×70(D)×310(H)mm 成分 水、オレンジ油、軽石、ミネラルオイル、PG、セテス-20、スルホコハク酸ジエチルヘキシルNa、ラノリン、カルボマー、水酸化K、エタノール、メチルイソチアゾリノン、メチルクロロイソチアゾリノン
重量 1.2kg
天然オレンジ抽出成分とスクラブ成分配合。頑固な油汚れもすっきり落とすハンドクリーナー
手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れの洗浄に
肌のキメを整えるラノリン配合
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/12 15:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2136ページ
バリエーション一覧
EA922CG-2A 470ml ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
EA922CG-3 1.9L ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
EA922CG-4A 19.0L ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
EA922CG-5A 1.2L ハンドクリーナー詰替用(シトラスクリーン)
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入りです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top