詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922CT-2A

品名 : 1.0L アルコール消毒液(EA922CT-1,-1A用)

感染症予防必需品の速乾性手指消毒剤です

仕様

メーカー テラモト 型番 SW-530-120-0
内容量 1L サイズ 80×80×250mm(実寸)
成分 エタノール59%
塩化ベンザルコニウム0.05%
グリセリン
非危険物で扱いやすい 法令による保管量、保管場所などの制限や許可申請手続きが不要です。
中性
手指・皮膚の洗浄・消毒用
保湿剤配合
そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。
追加説明
カタログ価格

2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/01 09:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2137ページ
バリエーション一覧
EA922CT-2A 1.0L アルコール消毒液(EA922CT-1,-1A用)
EA922CT-4 ACアダプター(EA922CT-1,-1A用)
ウェブカタログ画像
  • アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れての使用も可能

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top