品番 : EA922HA-60
品名 : 200g 抗ウイルスコート剤(防カビ)
仕様
| メーカー | 鈴木油脂工業 | 型番 | S-2950 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SYK抗ウイルスコーティング剤 | 内容量 | 200g |
| 有効成分 | アクリル樹脂、抗ウイルス剤(芳香族化合物)、水系 | PH値 | 7~10 |
| 液性 | 中性~弱アルカリ性 | ||
| 2時間後に99.999%以上のウイルスが消滅! コーティングするだけでウイルスを不活化 | |||
| 金属、プラスチック、ガラス、石材面などに | |||
| 耐候性が高く、室内コートでは2年継続使用実績あり | |||
| 耐水性が高く、変色を起こしにくい | |||
| 皮膚刺激性がなく、安全性が高い塗膜です。 | |||
| 乾燥後は無色透明でクリア(塗布面・非塗布面は判別可能) | |||
| コート膜はアルコール、アルカリ洗剤で除去可能 | |||
| 【主な使用用途】 ・ドアノブ、エレベーターのボタンなどに ・オフィスの電話機に ・ご家庭の冷蔵庫、襖の持ち手などに |
|||
| 【使用方法】 原液を適量(推奨30g/㎡)対象箇所に塗布し、自然乾燥させてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/10/23 18:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2140ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922HA-60 200g 抗ウイルスコート剤(防カビ) |
| EA922HA-61 1.0kg 抗ウイルスコート剤(防カビ) |

