品番 : EA922HB-35F
品名 : 130x170mm 除菌アルコールティシュ(120枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 77133 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スコッティ ウェットティシュー除菌 | 仕様 | 本体 |
| シートサイズ | 130×170mm | 入数 | 120枚 |
| サイズ | φ97×159mm | 材質 | 不織布 |
| 重量 | 410g | ||
| 除菌アルコールのウェットティシュー | |||
| 植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌できます。(除菌性能テスト済) | |||
| ドアノブや食卓(ダイニングテーブル)の拭き取りにも | |||
| 取出しやすいソフトキャップで使いはじめのセットも簡単です。 | |||
| 本体フィルムをめくるとお部屋になじむシンプルデザインボトル | |||
| パラベンフリー・無香料 | |||
| スリムでコンパクトだから置き場所に困りません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/03/16 06:48現在) |
||||
| 商品入数 | 120 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2120ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA922HB-36E : 130x170mm 除菌アルコールティシュ(詰替用/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
