詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922HB-36E

品名 : 130x170mm 除菌アルコールティシュ(詰替用/100枚)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 77135
商品名 スコッティ ウェットティシュー除菌 仕様 詰替用
シートサイズ 130×170mm 入数 100枚
サイズ 70×60×155mm 材質 不織布
重量 280g
[EA922HB-35F]詰替用
除菌アルコールのウェットティシュー
植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌できます。(除菌性能テスト済)
ドアノブや食卓(ダイニングテーブル)の拭き取りにも
パラベンフリー・無香料
追加説明
カタログ価格

560 (税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 703

(2026/03/16 05:27現在)

商品入数 100 販売単位 pk
カタログページ 2120ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top