品番 : EA922HB-50
品名 : 200x150mm 除菌ウェットティッシュ(15枚入/10パック)
仕様
| 用途 | 災害時、断水時の手指の清拭、身の回り品の除菌などに。 | サイズ | 200×150mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約50.4g(パッケージ含む) | 材質 | 基布素材:パルプ、PP 成分:水、エタノール、グリセリン、クロルヘキシジングルコン酸塩、PG 1.3BG、塩化ベンザルコニウム |
| 入数 | 10パック(各15枚入り) | 保存期間 | 製造日より約7年 |
| 耐光性、防湿性の高いアルミ蒸着の3層構造フィルム採用で長期間の保存が可能です。 | |||
| 除菌効果の高いウェットティッシュです。 | |||
| 表面についているフラップ「ふた」を開けて、1枚ずつ取り出してお使いください。汚れの拭き取り用途として手指にも使えます。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 14:50現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|

