品番 : EA922HB-69
品名 : 300x245mm トイレお掃除シート(容器入/10枚
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | トイレクイックル容器入 |
|---|---|---|---|
| シートサイズ | 300×245mm | 容量 | 10枚 |
| 成分 | 界面活性剤(アルキルグリコシド)、 グリコールエーテル、 安定化剤、除菌剤 |
シート材質 | パルプ |
| 液性 | 弱酸性 | 用途 | 便器、便座、タンク、床、壁など、トイレ内のふきそうじに。 |
| たっぷりの洗浄液で、便器から床まで汚れをスッキリ落とせるトイレ用お掃除シートです。 | |||
| 厚手で丈夫なので、汚れが手につかず、安心してお掃除できます。 | |||
| 除菌・抗菌に加え、ウイルス除去も。 | |||
| トイレットペーパーと同じ溶けやすさなので、使用後はそのまま安心してトイレに流せます。 | |||
| ミントの香り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/23 18:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2143ページ | ||||
代替品
![]() |
|

