品番 : EA922HB-68B
品名 : 300x245mm トイレお掃除シート(20枚)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | トイレクイックル つめかえ用 ジャンボパック |
|---|---|---|---|
| 用途 | 床、壁、便座、便器など、トイレ内のふきそうじに | シートサイズ | 300×245mm |
| 液性 | 弱酸性 | 成分 | 界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、グリコールエーテル、安定化剤、除菌剤 |
| 入数 | 20枚 | ||
| 最後まで破れず1枚でトイレがキレイになる厚手で丈夫な掃除シート | |||
| 拭いた場所は99%除菌・24時間抗菌、ウイルス除去、消臭効果 | |||
| ミントの香り | |||
| シートにはミシン目入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 237 (2026/11/23 18:20現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922HB-67B 300x245mm トイレお掃除シート(20枚x12) |
| EA922HB-68B 300x245mm トイレお掃除シート(20枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA922HB-69 : 300x245mm トイレお掃除シート(容器入/10枚 |
ウェブカタログ画像
拡大

