品番 : EA922JM-1
品名 : 750ml カーシャンプー(ライト&メタリック車用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 04244 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 激防水耐久シャンプー ライト&メタリック |
用途 | 自動車ボディ洗浄・撥水用 |
| 内容量 | 750ml | ボディカラー | ライト&メタリック |
| 成分 | 界面活性剤、撥水レジン | 液性 | 弱酸性 |
| 泡を流せばすぐハジク! ボディの洗浄と同時にワックス被膜を形成するカーシャンプー | |||
| 豊かな泡立ちでマイルドにボディを洗浄。便利なスポンジ付き。 | |||
| 洗い流した直後から強力な防水効果を発揮し、拭き取りがスピーディーに行えます。 | |||
| 強力防水効果により雨跡など汚れの固着も防ぎ、光沢長持ち。 | |||
| 【使用可能なカラー】 シルバー/ライトブルー/イエロー/ピンク/ゴールド |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922JM-1 750ml カーシャンプー(ライト&メタリック車用) |
| EA922JM-2 750ml カーシャンプー(ホワイト車用) |
| EA922JM-3 750ml カーシャンプー(ダーク&メタリック車用) |

本商品は、ライト&メタリック車用です。