品番 : EA922K-11
品名 : 350x160mm グリーストラップ用捕集ネット(10枚)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | 捕集ネット Sサイズ |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | 50L程度対応 (350×160mm) |
入数 | 10枚 |
| 材質 | ポリエステル | 重量 | 95g |
| 用途 | 悪臭の予防、衛星管理、油脂流出抑制、配管詰まり抑制などに。 | ||
| 清掃の手間と時間を大幅に削減します。 | |||
| グリーストラップに流れてくる様々な残渣類をしっかりと捕集します。 残渣が溜まったら後はネットごと取り出して処理できます。 |
|||
| ダブルラッセル編で伝線しにくく、横に大きく伸びて様々なバスケットに装着できます。又、縦(深さ方向)には伸びにくいので重くなったネットも取り出しやすくなっています。 | |||
| 網目の最適化により目詰まりしにくく、水切れが抜群です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 08:28現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922K-11 350x160mm グリーストラップ用捕集ネット(10枚) |
| EA922K-12 450x300mm グリーストラップ用捕集ネット(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
