品番 : EA922KA-10KA
品名 : 1.0L 交換ボトル(キッチン泡ハイター)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | キッチン泡ハイター業務用 つけかえ用 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | EA922KA-10HA用交換ボトル(キッチン泡ハイター業務用) | 内容量 | 付替用(1000ml) |
| 成分 | 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム | 液性 | アルカリ性 |
| 用途 | 除菌・消臭・ウイルス除去 プラスチック製まな板、排水口のごみ受け:約30秒 上記以外:約2分 漂白・ヌメリ除去:約5分 |
使えるもの | メラミン以外のプラスチック製品・陶器・ガラス器・木や竹製品・ステンレス製品 |
| 使えないもの | メラミン食器・漆器・ステンレス以外の金属・獣毛のハケ・水洗いできない製品や場所・食品 ※ふきんやスポンジには、つけおきタイプのキッチンハイター業務用をおすすめします。 ※材質が不明なもの・木製品は変色することがあるので目立たない場所で確認してから使う。 |
||
| ≪使用上の注意≫ ・用途外に使わない。 ・子供の手の届く所に置かない。 ・認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐめ、置き場所・漂白中の厨房用品などの取り扱いに注意する。 ・1度に大量に使ったり、続けて長時間使用しない。 ・他の洗浄剤と併用しない。 ・酸性タイプの製品や塩素系の排水口ヌメリ取り剤・生ごみ・食酢・アルコールと混ざらないようにする。有害なガスが発生して危険。 ・酸素系漂白剤と併用すると効果が落ちる。 ・他の容器に移して使用しない。 ・肩より上で使用しない。 ・衣類や敷物や家具に液がつくと脱色するので注意する。 ・破損を避けるため、落とさない。倒して保管しない。 ・直射日光を避け、高温の所に置かない。 |
|||
| ≪応急処置≫ ・目に入った時は、失明のおそれがある。こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受ける。 ・万一、有害な塩素ガスを吸い込んだ時は、直ちに患者を風通しのよい場所に避難させ、安静にした後、速やかに医師の診断を受ける。手当てが遅れると生命にかかわるおそれがある。 ・飲み込んだ時は、直ちに多量の水や牛乳を飲ませる。無理に吐かせないで、速やかに医師の診断を受ける。 ・皮ふについた時は、直ちに多量の水で充分洗い流す。手当てが遅れると炎症をおこすことがある。異常が残る場合は皮ふ科医の診断を受ける。 ・使用中、目にしみたり、せき込んだり、気分が悪くなった時は、使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがいなどをする。 ※受診時は本品またはSDSを持参する。 |
|||
| ≪ご注意≫ ・体調がすぐれない方や、心臓病・呼吸器疾患などの方は使わないでください。 ・換気扇を回すなど必ず換気する。 ・炊事用手袋・保護メガネを着用する。 ・酸性タイプの製品や塩素系の排水口ヌメリ取り剤・生ごみ・食酢・アルコールと混ざらないようにする。有害なガスが発生して危険。 ・他の洗剤や漂白剤を入れて使わない。「泡」にならず、液が飛び散り、危険。 ・つけかえ時は、液はね・液だれに注意。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2025/12/15 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2192ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KA-10HA 1.0L キッチン泡ハイター(業務用) |
| EA922KA-10KA 1.0L 交換ボトル(キッチン泡ハイター) |
