品番 : EA922KA-13
品名 : 4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | マイペット 業務用 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 4.5リットル(業務用) | 入数 | 1個 |
| タイプ | 希釈タイプ | 液性 | 弱アルカリ性 |
| 成分 | 界面活性剤(7%、アルキルエーテル、硫酸エステルナトリウム)、分散剤、pH調整剤 | サイズ(W×D×H)mm | 210×146×289 |
| 用途 | 床、ガラス、ビニール床からカーペットまで幅広い汚れ落しに。 | ||
| つぶせる容器 | |||
| 2度拭きがいらず、気持ちよい拭き上り。 | |||
| 少量でオフィスやお店まで幅広く使える掃除洗剤です。 | |||
| 用途に応じた量を必ず水でうすめてから布などをひたし、しっかりしぼってお使いください。 | |||
| 〈使用上の注意〉 ・水拭きできないもの(水がしみこみやすい白木・家具・壁紙・革製品)などは避ける。 ・原液で使用しない。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2144ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA115MA-13A : 600ml スプレー容器(設備洗剤) |
| 関連商品 | EA922KA-23A : 500ml 住宅家具用洗剤(マイペット) |

