品番 : EA922KA-23A
品名 : 500ml 住宅家具用洗剤(マイペット)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | マイペット |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 500ml | 成分 | 界面活性剤(5% アルキルグリコシド)、分散剤 |
| 液性 | 弱アルカリ性 | 用途 | 床、たたみ、カーペットや家具、電気製品など住まいのいろいろなふきそうじに。 |
| 汚れにあわせて希釈してお使いいただけます。 | |||
| 用途・使用量の目安 : <窓ガラス、鏡、家具、自動車の内装> 水2Lに対してキャップに1/2杯(5ml) <フローリング床、たたみ、戸棚、冷蔵庫の外側> 水2Lに対してキャップに1杯(10ml) <ビニール床、化粧板、ドア、照明器具のカサ、プラスチック製品、自動車の外装(布等にたっぷりふくませてふき、あとで水ぶきする)> 水2Lに対してキャップに2杯(20ml) <カーペット類、スリッパ、網戸、サッシ> 水2Lに対してキャップに4杯(40ml) <タイル・便器などの陶器製品、スチール製品> 水2Lに対してキャップに5杯(50ml)す。 |
|||
| 以下のような場合は、必ずあとで水ぶきする。 〇扇風機やファンヒーターなど季節用品を、長期間しまう時 〇自動車の外装や塗装家具に使う時 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/08 17:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2144ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA922KA-13 : 4.5L 住宅家具洗剤(マイペット) |
ウェブカタログ画像
拡大
