品番 : EA922KA-41
品名 : 240ml 食器用洗剤(キュキュット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | キュキュット本体 |
|---|---|---|---|
| 成分 | 界面活性剤(32%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン)、安定化剤、除菌剤 | 液性 | 中性 |
| 内容量 | 240ml | 用途 | 食器・調理用具用、スポンジ・プラスチック製まな板(除菌) |
| キュキュット独自のハイブリッド・ウォッシュ処方で、泡が触れただけで、ベッタリ油汚れを細かく分解します。 | |||
| 泡の持続性とすすぎの早さを両立しているので、短時間で大量に洗えます。 | |||
| オレンジの香りです。 | |||
| 手にやさしいです。 | |||
| 【使い方】 食器・調理用具の洗浄 ぬれたスポンジ等に適量(1~2 ml )とり、軽く泡立てて使用する。(料理用小さじ1杯は約5 ml ) スポンジの除菌 スポンジをよく絞り、約8 mlの原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。 まな板の除菌・ウイルス除去 一度洗い、原液約8 mlをまんべんなく塗布し、約20分間放置後、水で洗い流す。 食器・調理用具のウイルス除去 水1 Lに対して原液10 mlを混ぜ、一度洗った食器・調理用具を20分以上つけおいた後、水で洗い流す。 (すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/31 19:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KA-41 240ml 食器用洗剤(キュキュット) |
| EA922KA-41A 220ml 食器用洗剤(キュキュット) |
| EA922KA-42A 1250ml 食器用洗剤 詰替用(キュキュット) |
| EA922KA-43A [EA922KA-41用] 詰替(700ml) |

