詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KA-49

品名 : 400ml 業務用洗剤つめかえ計量容器(キュキュット)

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 キュキュット専用つめかえ計量容器
サイズ(W×D×H)mm 73×73×186 重量(g) 52
内容量 400ml
「キュキュット業務用シリーズ」専用のつめかえ容器。1プッシュ約1mLの適量吐出で、使い過ぎを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

390 円(税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/05 07:20現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2133ページ
バリエーション一覧
EA922KA-45 4.5L 食器用洗剤(キュキュットクリア除菌)
EA922KA-45A 4.5Lx4個 食器用洗剤(キュキュットクリア除菌)
EA922KA-49 400ml 業務用洗剤つめかえ計量容器(キュキュット)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top