品番 : EA922KB-11D
品名 : 580g 衣類用洗剤(アタックZERO)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | アタックZERO |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 580g | 用途 | 綿・麻・合成繊維用 |
| 成分 | 界面活性剤[47%、高級アルコール系(非イオン)、高級アルコール系(陰イオン)、ヒドロキシアルカンスルホン酸塩]、安定化剤、抗菌剤、消臭助剤、酵素 | 液性 | 中性 |
| アタック液体史上最高の清潔力。無菌レベルの消臭力です。 | |||
| 漂白剤・除菌洗剤でも落とせないニオイ戻りの根本原因(バイオフィルム)を強力除去します。 | |||
| 「高い洗浄力」と「環境へのやさしさ」の両立を目指した洗浄成分バイオIOSを配合します。 | |||
| 「抗菌」、「ウイルス除去」、「洗たく槽の防カビ」蛍光増白剤無配合です。 | |||
| 抗菌+24時間部屋干し臭いを防ぎます。 | |||
| 節水・節電・時短にもつながり、環境負荷を軽減します。 | |||
| すすぎ1回でも使えます。 | |||
| 清々しいリーフィブリーズの香り(微香) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/02/23 20:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KB-11D 580g 衣類用洗剤(アタックZERO) |
| EA922KB-13G 400g 衣類用洗剤(アタックZERO) |
ウェブカタログ画像
拡大
