品番 : EA922KB-11E
品名 : 570g 衣類用洗剤(アタックZERO)
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | アタックZERO |
|---|---|---|---|
| 用途 | 綿・麻・合成繊維用 | 内容量 | 570g |
| 成分 | 界面活性剤[47%、高級アルコール系(非イオン)、高級アルコール系(陰イオン)、ヒドロキシアルカンスルホン酸塩]、安定化剤、抗菌剤、消臭助剤、酵素 | 液性 | 中性 |
| 材質 | ボトル:PET キャップ:PP ラベル:PS、PET |
||
| 汚れ・ニオイを根本洗浄! 濡れ戻り臭・汗臭・生乾き臭 3大悪臭ゼロへ |
|||
| 無菌レベルの消臭力 | |||
| 漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去性能 | |||
| 「抗菌+(プラス)」「ウイルス除去」「洗たく槽防カビ」 | |||
| 「高い洗浄力」と「環境へのやさしさ」の両立を目指した洗浄成分バイオIOS配合 | |||
| 蛍光剤無配合 | |||
| 清々しいリーフィブリーズの香り(微香) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/11 00:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KB-11E 570g 衣類用洗剤(アタックZERO) |
| EA922KB-13H 380g 衣類用洗剤(アタックZERO) |
ウェブカタログ画像
拡大
