品番 : EA922KB-15A
品名 : 4.0kg 衣類用洗剤(アタック消臭ストロング/1個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | アタック消臭ストロングジェル 業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4L(業務用) | 入数 | 1本 |
| 液性 | 弱アルカリ性 | 成分 | 界面活性剤[22%、高級アルコール系(非イオン)]、安定化剤、pH調整剤、酵素、蛍光増白剤 |
| サイズ(W×D×H)mm | 210×145×289 | 用途 | 肌着・下着・ズボン・シーツなどのお洗たくにおすすめ。 |
| つぶせる容器 | |||
| 尿臭ブロッカー配合 | |||
| 蛍光増白剤、酵素配合 | |||
| 黄ばみ防止剤配合 | |||
| 高浸透洗浄成分配合で、繊維の奥にある皮脂汚れから尿じみまでしっかり洗浄 | |||
| さわやかなハーブの香り | |||
| 香りでごまかさないお洗たく | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 09:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA922KB-14 : 600ml 洗剤用計量容器 |

