品番 : EA922KB-16D
品名 : 850g 衣類用洗剤・部屋干し用(詰替用)
衣類のニオイ菌を抑制し、皮脂・角質などの菌のエサまでしっかり除去します。
じめじめ密集干しでも強力消臭します。
じめじめ密集干しでも強力消臭します。
仕様
| メーカー | 花王 | 商品名 | アタック抗菌EX部屋干し用 つめかえ用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 850g | 液性 | 弱アルカリ性 |
| 使用量の目安 | 水量30Lに対して30ml | 用途 | 綿・麻・合成繊維用 |
| [EA922KB-10E]詰替用 | |||
| 厚手タオルの洗ってもぶりかえすゾンビ臭断絶へ。 | |||
| すすぎ1回でもOK!残り湯でもOK!ドラム式洗たく機にも使えます。 | |||
| 洗たく槽の防カビ効果あり | |||
| 部屋干しにも外干しにも使えます。 | |||
| 柔軟剤・衣料用漂白剤(酸素系)も使えます。 | |||
| サンシャイングリーンの香り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/10/22 17:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KB-10E 720g 衣類用洗剤(アタック抗菌EX部屋干し用) |
| EA922KB-16D 850g 衣類用洗剤・部屋干し用(詰替用) |
