品番 : EA922KB-5AA
品名 : 2.1L 衣類用柔軟剤(濃縮型・ソフター)
仕様
| メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | Kaoソフター 無香料2.1L業務用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 2.1L(業務用) | 成分 | 界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤 |
| 入数 | 1個 | 使用量の目安 | 水30L(洗濯物1.5kg)に対して10ml |
| 酸性 | |||
| 素肌にやさしく、ふんわりやわらかな仕上がりへ | |||
| 香料・着色料無添加 | |||
| 天然由来の柔軟成分配合 | |||
| 洗たくジワを防ぐ | |||
| 花粉・静電気防止 | |||
| 抗菌、防臭 ※すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。 |
|||
| 濃縮タイプ | |||
| 小さなお子さまから、ご高齢者まで幅広くお使い頂けます。 | |||
| 無香料だから香りを気にせず幅広いシーンでお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA922KB-5AA 2.1L 衣類用柔軟剤(濃縮型・ソフター) |
| EA922KB-5BA 2.1Lx6個 衣類用柔軟剤(濃縮型・ソフター) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA922KB-40 : 600ml 柔軟剤用計量容器 |
