詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KC-16A

品名 : 2.0Lx3個 薬用濃縮泡ハンドソープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 クリーン&クリーンX7 業務用
サイズ(W×D×H)mm 145×114×240 重量(g) 2100
内容量 2L 入数 3個
弱酸性
手指の洗浄と殺菌が1度にできます。
洗浄後は素早くすすげるので、すすぎ水を節約できます。
濃縮泡で少量(約0.3ml)でもしっかり洗える泡タイプの手洗い洗剤です。
リリースコントロール剤と殺菌成分のはたらきで、手指の洗浄と殺菌が一度にできます。
希釈のいらない原液使用タイプで、補充の手間もかかりません。
無香料
医薬部外品
つぶせる容器
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 04:06現在)

商品入数 3 販売単位

代替品

EA922KC-16
バリエーション一覧
EA922KC-16 2.0L 薬用濃縮泡ハンドソープ
EA922KC-16A 2.0Lx3個 薬用濃縮泡ハンドソープ
EA922KC-17 4.5L 薬用濃縮泡ハンドソープ
EA922KC-17A 4.5Lx3個 薬用濃縮泡ハンドソープ
EA922KC-18 500ml EA922KC-16,-17専用ボトル
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top