詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KC-19A

品名 : 2.0Lx3個 ハンドソープ・薬用

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 花王プロフェショナル 商品名 薬用ハンドソープ 業務用
サイズ(W×D×H)mm 145×114×240 重量(g) 2200
内容量 2L(業務用) 入数 3個
弱アルカリ性
薬用手指用洗浄剤
7~10倍に希釈して使用
無香料
殺菌成分「イソプロピルメチルフェノール」配合
手指の洗浄、殺菌、消毒に
医薬部外品
つぶせる容器
追加説明
カタログ価格

6,740 (税抜)/ 7,414 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 04:09現在)

商品入数 3 販売単位 CS

代替品

EA922KC-19
バリエーション一覧
EA922KC-19 2.0L ハンドソープ・薬用
EA922KC-19A 2.0Lx3個 ハンドソープ・薬用
EA922KC-20 4.5L ハンドソープ・薬用
EA922KC-20A 4.5Lx3個 ハンドソープ・薬用
EA922KC-21 700ml EA922KC-19,-20専用ボトル
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top