品番 : EA922KC-36C
品名 : 350mlボトルEA922KC-36,-36A,-36D,-36Eヨウ/12コ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 花王プロフェショナル | 商品名 | ビオレu泡ハンドソープ 業務用専用ポンプボトル |
---|---|---|---|
EA922KC-36、-36A、-36D、-36E用専用ボトル(ポンプ付) | |||
容量 | 350ml | 入数 | 12個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 08:24現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA922KC-36B 350mlボトルEA922KC-36,-36A,-36D,-36E用/1個 |
EA922KC-36C 350mlボトルEA922KC-36,-36A,-36D,-36Eヨウ/12コ |
EA922KC-36、36A、-36D、-36E用詰替専用ボトルです。
※中身は入っていません。