詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KC-37E

品名 : 480ml シャンプー(メリット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

シャンプー
内容量 480ml
地肌から清潔、根元から髪サラサラ。いつも通り洗うだけで皮脂や汚れをふわっと「浮かせる泡」。
髪と地肌と同じ弱酸性
すっきり洗えるノンシリコーン処方
地肌にうるおいをあたえ、角層を整えます。(ユーカリエキス・カモミラエキス・フルーツ酸配合)
フケやかゆみを防ぎます。
ナチュラルフローラルのやさしい香り
(医薬部外品)
成分 グリチルリチン酸ジカリウム※、水、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(1E.O.)液、ラウレス硫酸Na、ラウリルヒドロキシスルホベタイン液、POEステアリルエーテル、エタノール、グリセリンモノイソデシルエーテル、ジステアリン酸グリコール、PPG、ユーカリエキス、カモミラエキス-1、DL-リンゴ酸、POE(3)ラウリルエーテル、POE(4)ラウリルエーテル、塩化トリメチルアンモニオヒドロキシプロピルヒドロキシエチルセルロース、塩化ジメチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液、ヤシ油脂肪酸エタノールアミド、ラウリン酸、BG、水酸化カリウム液(A)、水酸化ナトリウム液、安息香酸塩、エデト酸塩、青1、黄4、香料
※は「有効成分」無表示は「その他の成分」
環境性能
泡切れがよいという洗浄成分の特長により、すすぎ水を減らしたいという意識を持っている方が使用する場合に、シャンプーの泡がなくなった時にすすぎをやめることで、約3~50秒すすぎ時間が短くなり、約0.5~8Lの節水になります。
(個人差があります。すすぎ時間が約30秒以下の方は、効果は限られたものになります。)
追加説明
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/12 19:11現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA922KC-37F
  • 品番

    EA922KC-37F

  • コメント

    パッケージ変更

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top