詳細表示

このページのURL:

品番 : EA922KC-38F

品名 : 480ml コンディショナー(メリット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 花王 商品名 メリットコンディショナー
内容量 480ml 液性 弱酸性
うるおうのに軽い! 夕方まで髪さらさらに。
地肌にうるおいをあたえ、すこやかに保ちます。
「ダストシールド技術」で、髪に汚れやホコリをつきにくくします。
フケやかゆみを防ぎます。
ナチュラルフローラルのやさしい香り
※メリットシャンプー以外のシャンプーをお使いの場合ダストシールド性能が弱くなることがあります
追加説明
カタログ価格

950 (税抜)/ 1,045 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 05:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2197ページ

代替品

EA922KC-38G
  • 品番

    EA922KC-38G

  • コメント

    変更点:内容量、デザイン

バリエーション一覧
EA922KC-37F 480ml シャンプー(メリット)
EA922KC-38F 480ml コンディショナー(メリット)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top